※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 配管(N01) NPT1/8 注文コード20336208 品番ISE20B-R-N01-W
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は出力仕様・配管など228種類から選べます 他の種類を見る
配管(N01) NPT1/8 表示単位(-) 単位切換機能付 出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 リード線(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付) 定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 〜 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする