DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の 戸建捨て貼り用
トリニティ(戸建用一般床材)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
20336794
品番
YN7701-30
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
表面の質感にこだわり、広幅デザインで立体感のある貼り上がりを実現。
お手入れのしやすさも魅力です。
厚さ(mm)
12
シリーズ
トリニティ
長さ(mm)
1818
幅(mm)
178
仕様
低VOC、すべりに配慮、ホットカーペット対応、床暖暖房対応可、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、汚れに強い
色
オーク柄
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板
加工
(縁)四辺本実加工、四周R面取り
表面
特殊オレフィンシート・四周巻き込み仕上げ
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
注意
※ワックスは必要ありません。
※キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません