ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
床貼り用シート標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20337232
品番
345-20
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
わかりやすく安全に通行者を誘導します
文字内容
立入禁止 STOP
取付方式
裏面粘着シート
材質
特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
トラスコ品番
738-6320
寸法(mm)
300×300×1.5厚
質量(g)
340
注意
※社名入れはできません。