床貼り用シート標識

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容足もと注意 注文コード20337248 品番345-21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は文字内容など8種類から選べます 他の種類を見る

わかりやすく安全に通行者を誘導します

文字内容足もと注意 取付方式裏面粘着シート 材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付) トラスコ品番738-6338 寸法(mm)300×300×1.5厚 質量(g)340
注意
※社名入れはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする