ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
床貼り用シート標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20337302
品番
345-28
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
わかりやすく安全に通行者を誘導します
文字内容
安全帯仕様
取付方式
裏面粘着シート
材質
特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
トラスコ品番
738-6401
寸法(mm)
300×300×1.5厚
質量(g)
340
注意
※社名入れはできません。