床貼り用シート標識

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20337327 品番 345-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

わかりやすく安全に通行者を誘導します

文字内容開口部注意 取付方式裏面粘着シート 材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付) トラスコ品番738-6419 寸法(mm)150×300×1.5厚 質量(g)340
注意
※社名入れはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする