ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
通り芯表示板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20337345
品番
346-011
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
遠くからもハッキリ見えます!
文字内容
X1
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(4mmΦ穴4スミ)
トラスコ品番
738-6435
寸法(mm)
300×300×2厚
質量(g)
90
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※社名入れはできません。