通り芯表示板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20337372 品番 346-03
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

遠くからもハッキリ見えます!

文字内容X3 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(4mmΦ穴4スミ) トラスコ品番738-6460 寸法(mm)450×450×1厚 質量(g)190 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001
注意
※社名入れはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする