曜日別特売
ISE20B-V-P-01-W 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC 20337443

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(V) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力配管(01) R1/8注文コード20337443品番ISE20B-V-P-01-W
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
配管(01) R1/8表示単位(P) 単位切換機能付 (初期値psi)出力仕様(V) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力リード線(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする