ユニット
通り芯表示板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
Y9
Y9
Y9
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X
X0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y10
Y11
Y12
Y
Y0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X13
X14
X15
X16
Y13
Y14
Y15
Y16
13
14
15
16
寸法(mm)
300×300×2厚
450×450×1厚
300×300×2厚
全124種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20337826
品番
346-291
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
遠くからもハッキリ見えます!
文字内容
Y9
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(4mmΦ穴4スミ)
トラスコ品番
738-6915
寸法(mm)
300×300×2厚
質量(g)
90
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※社名入れはできません。