※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
仕様
(-) 取扱説明書
配管
(02) R1/4 (M5メネジ付)
注文コード
20338326
品番
ISE20C-R-M-02L-WA3
参考基準価格(税別)
¥25,030
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・配管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) 取扱説明書
ブラケット
(A3) ブラケット C
配管
(02) R1/4 (M5メネジ付)
表示単位
(M) SI 単位固定
出力仕様
(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
リード線
(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)
定格圧力範囲(MPa)
(ISE20C) -0.1 〜 1
配管方向
(L) 下方向配管
CADデータダウンロード