※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
仕様
(-) 取扱説明書
配管
(C01) Rc1/8
注文コード
20338344
品番
ISE20C-X-M-C01-WA1
参考基準価格(税別)
¥23,870
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・配管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) 取扱説明書
ブラケット
(A1) ブラケット A
配管
(C01) Rc1/8
表示単位
(M) SI 単位固定
出力仕様
(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
リード線
(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)
定格圧力範囲(MPa)
(ISE20C) -0.1 〜 1
配管方向
(-) 背面配管
CADデータダウンロード