※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 注文コード20338387 品番ISE20CH-X-M-C01-WA1
参考基準価格(税別)¥25,580 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は出力仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様(-) 取扱説明書 ブラケット(A1) ブラケット A 配管(C01) Rc1/8 表示単位(M) SI 単位固定 出力仕様(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付) 定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 〜 2 配管方向(-) 背面配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする