※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(Y) PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
注文コード
20338396
品番
ISE20CH-Y-M-C01-W
参考基準価格(税別)
¥25,250
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) 取扱説明書
配管
(C01) Rc1/8
表示単位
(M) SI 単位固定
出力仕様
(Y) PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
リード線
(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)
定格圧力範囲(MPa)
(ISE20CH) -0.1 〜 2
配管方向
(-) 背面配管
CADデータダウンロード