ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
階数表示板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20338587
品番
348-111
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
文字内容
11F
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(4mmΦ穴4スミ)
寸法(mm)
300×300×2厚
トラスコ品番
738-7911
質量(g)
90
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※社名入れはできません。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。