ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
階数表示板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20338596
品番
348-12
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
文字内容
12F
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(4mmΦ穴4スミ)
寸法(mm)
450×450×1厚
トラスコ品番
738-7920
質量(g)
190
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※社名入れはできません。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。