ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
通り芯標示板(方角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20338797
品番
348-26
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
寸法(mm)
450×450
トラスコ品番
738-8080
文字内容
白無地
質量(g)
190
エコマーク認定番号
7118031
材質
エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定
認定
取付け方法
穴4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません