ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
通り芯標示板(方角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20338806
品番
348-261
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
寸法(mm)
300×300
トラスコ品番
738-8098
文字内容
白無地
質量(g)
90
エコマーク認定番号
20118001
材質
エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定
認定
取付け方法
穴4