※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力 仕様(K) 取扱説明書 + 校正証明書 配管(01) R1/8 注文コード20338886 品番ZSE20-N-01-LDK
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は出力仕様・仕様・配管など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様(K) 取扱説明書 + 校正証明書 オプション(D) パネルマウントアダプタ + 前面保護カバー 配管(01) R1/8 表示単位(-) 単位切換機能付 出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)(ZSE20) 0 〜 -101 リード線(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする