EZ7411XH1 充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック) 20339174

充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード20339174品番EZ7411XH1
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。

用途ネジ締め、穴あけ回転数(min-1[r.p.m])高速/600、低速/200(2段変速)バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/1.5[15]、低速/4.4[45]チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)充電時間(分)30付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)、(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1トラスコ品番760-3568質量(g)490(電池パック装着時)ねじ締め能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本・(Φ3.5×20mm)約125本、小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本・(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本ねじ締め能力(mm) 小ねじ【鉄(目安・フル充電状態)】M4×10(バネ座金付)約770本・約1.3秒/本、M5×8約1000本・約1.2秒/本ねじ締め能力(mm) 木ねじ【木ネジ・ラワン(目安・フル充電状態)】Φ3.1×13/約600本、Φ3.5×20/約125本穴あけ能力(目安・フル充電で)、金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)バッテリー容量(Ah)1.5Ah (LAタイプ、リチウムイオン)最大カウント数99アズワン品番65-1997-64クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ)適合バッテリーEZ9L10カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
注意
※本体のみ、バッテリーは付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする