-2.5×100 プラスチック柄ドライバー(精密タイプ) モノタロウ 20339332

プラスチック柄ドライバー(精密タイプ)

(36件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20339332 品番-2.5×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

精密な作業に適しています。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。

先端サイズ2.5 全長(mm)150 軸径(Φmm)3 軸長(mm)100 刃先マグネットあり 材質クロムバナジウム鋼、全身焼入れ 刃形- 表面処理クロームメッキマット仕上げ 刃部硬度HRC52±3 商品構成単品
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20339314
2023-07-15
用途:
小ねじまわし
農・林・水産業

小さなドライバーのために失いやすく,特売を機に複数個購入しました.力加減にもよりますが,全く問題なく使用出来ています.

対象商品:
20339314
2022-11-02
用途:
キャブレターに使用
製造業

小さいドライバーが必要であったので、価格で選びました。品質は問題ありません。特に強度の必要ない使用なのでこれで十分です。
今後としては、先端幅の小さいもので厚みのあるマイナスドライバーが欲しいです。キャブレターのジェットの部品は大きさにしては厚みがあったほうがピッタリあうのでそういうものがあればうれしいです

対象商品:
20339323
2022-10-13
用途:
ホビー用の点検整備作業に使用
教育・研究機関

このサイズのドライバーは、中々ホームセンター等で探しても見つからず此方で何回か数本づつ購入しております。精密タイプの小さなネジを外したり締め直し等とても重宝しております。ただ小さいので置き忘れなど失くしてしまうことが、たびたびあります。

対象商品:
20339332
2022-10-09
用途:
隙間へ割り込ませて抉る
運輸・通信業

これにはネジ回しとして期待せず、細い隙間を抉るときに使用し、
普段使用しているマイナスドライバーをネジ回しに専念させることが出来ます。
握りがしっかりしているので思いの外、使い易い。

対象商品:
20339314
2022-08-15
用途:
適材適所で使用できます。が、、、。

車両整備の予備で購入してみました。同時に各社のベビードライバーを4点購入し、各々特徴があり参考になりました。特にこの商品も問題ないと思います。が、先端は叩いたものでない為に、耐久性、強度はなさそうです(あくまでも見た目判断です)
それを考慮して適材適所で使用すると問題なく便利だとおもいます
線径そのものですので、先端が穴に入れば、軸長さ分さしこめます

対象商品:
20339332
2022-12-24
用途:
コジるとき
ファニーカスタム&サービス 様

投売りしてたのでまとめ買いした。安かったので文句は無い。本来の用途では使わないしw

対象商品:
20339332
2022-10-30
用途:
機械メンテナンス
卸売・小売業

驚くべき安さですが、使用に全く問題ありません。ツールバッグには常に常備しておきたい道具です。

対象商品:
20339332
2022-03-09
用途:
チェンソーのキャブ調整
その他業種

キャブ調整の専用のものを探していたがこの商品を見つけて購入、チェンソーキャブ調整にはバッチリ、値段も1/30で買えました。信じられない値段で良い商品です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする