※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A

(1件のレビュー)
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 仕様(-) 取扱説明書 配管(01) R1/8 注文コード20339367 品番ZSE20A-X-M-01-JB
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は出力仕様・仕様・配管など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様(-) 取扱説明書 オプション(B) パネルマウントアダプタ 配管(01) R1/8 表示単位(M) SI 単位固定 出力仕様(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 〜 -101 リード線(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20339193
2020-08-28
用途:
試験機の部品
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

圧力モニターの為に、アナログ出力を利用したが、配線も簡単で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする