※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
仕様
(-) 取扱説明書
配管
(M5) M5めねじ
注文コード
20339489
品番
ZSE20AF-S-M-M5-JA1
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・配管
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) 取扱説明書
ブラケット
(A1) ブラケットA(垂直取付)
配管
(M5) M5めねじ
表示単位
(M) SI 単位固定
出力仕様
(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE20AF) -100 〜 100
リード線
(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
CADデータダウンロード