曜日別特売

カバーノート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード20341204品番PB-B501-D
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手触りのいい高級光沢ソフトタイプ素材を使用。
メタル留め具が表紙に付いて会議や商談、日記備忘録などのビジネスユースに最適なカバーノートです。
レシート・名刺が保管できるポケットが表紙に付きました。
しおり付きで使用ページをすぐに開くことができます。

サイズB5仕様81.4g/m2・80枚(160頁)・リボン1本付、アジ口綴じ製本、7mmヨコ罫・マージン付材質(本文)上質紙、(表紙)発泡塩ビ寸法(mm)182×257質量(g)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする