エレテックス502

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20341317 品番 502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。

サイズM 用途ハイブリッド車の点検など 仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.7 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 全長(cm)約27 中指長(cm)約7.6 手のひらまわり(cm)22.4 手の平幅(cm)約11.2 試験電圧(V/1分)3000 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20341326
2023-08-23
用途:
ハイブリッド バッテリー交換作業
ナンバ 様

トヨタアクアのハイブリッドバッテリー交換の高電圧に対し安心して作業出来ました。

対象商品:
20341317
2020-05-27
用途:
電気設備の点検(太陽光発電)
日本テクノ・日電協 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

普通の絶縁ゴム手袋と違い、内部に特殊加工がなされており
湿気があっても蒸れずに脱着出来て作業性が良いと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
20341317
2019-09-24
用途:
空きアパートの分電盤交換
不動産業

空きアパートの分電盤を交換するために使いました。直接活線をこの手袋で触ることはありませんが、やはり事故防止のためには必要だと思います。値段のわりに丈夫でゴワゴワしてなくて使いやすいと思います。これから耐久性がどれくらいかが気になるところです。

対象商品:
20341317
2019-07-01
用途:
古いアパートなので漏電ブレーカー付き分電盤に交換しました
不動産業

活線をいじるのでこれくらいのグレードは欲しいです。
因みに一つ回線を増やしたかったので30A東芝ライテックの扉なし・横一列・基本タイプ(単相2線式)注文コード50203292品番TFNSB0L-40でリミッターそのまま付け替えられました。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする