※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 直流電流10mA〜3A 注文コード20341886 品番DL-2060VR
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は直流電流・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

最高5000回/秒の高速測定が可能
フルスケール1199999カウント
2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能
2wireと4wireの抵抗測定が可能
冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載
真の実効値(True RMS)測定
USB標準装備
Labview対応

直流電圧(V)100m〜1000 交流電圧(V)100m〜750 抵抗(Ω)100〜100M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×113×373 質量(g)約4400 幅(mm)224 奥行(mm)373 高さ(mm)113 付属品電源コード、USBケーブル、テストリード、ヒューズ、CD-ROM(取扱説明書・アプリケーション) 仕様6・1/2桁、USB、RS-232C、オプションマルチポイントスキャナ装着可能 質量(kg)約4.4 測定項目直流電圧:100mV〜1000V 0.1μV、直流電流:10mA〜3A 10nA、交流電圧:100mV〜750V (TRMS) 0.1μV、交流電圧:1A、3A 1μA、2線式抵抗測定:100Ω〜100MΩ 100μΩ、4線式抵抗測定:100Ω〜100MΩ 100μΩ、周波数:3Hz〜300kHz 1μHz、周期:333ms〜3.3μs 1ps、導通テスト:1Ω〜1kΩ/1mA 10mΩ、ダイオードテスト:0.01V〜1.2V/1mA 10μV、RTD温度測定:2wire、3wire、4wire 0.01℃、熱電対温度測定:E、J、K、N、R、S、T 0.01℃ 電源電圧100/220V±10% 測定方式真の実効値方式 電源電圧(V)100/220±10% 電源周波数(Hz)50/60±10% 直流電流10mA〜3A 動作高度:最大2000m 最大消費電力(VA)25 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージ フルスケール1199999カウント
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする