スペクトラムアナライザ用 CATVアクセサリセット

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード20342516 品番GKT-002
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

CATVアクセサリセット

適合機種スペクトラムアナライザ用CATVアクセサリセット(BNC(J/F)〜N(P/M)アダプタ×2、BNC(J/F)75Ω〜BNC(P/M)50Ωアダプタ×2、RFケーブルキット(N(P/M)〜N(J/F)RG223300mm)×2.) セット内容ADP-001×2個 BNC(J/F)50Ω〜N(P/M)50Ωアダプタ、<4GHz・ADP-101×2個 BNC(J/F)75Ω〜BNC(P/M)50Ωアダプタ・GTL-304×2個 RG223、N(P/M)-N(J/F)ケーブル、288mm RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする