DCミリオームメータ GOM-800シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様4桁1/2、50000 カウント、ドライブモード、ドライ回路測定付、パルスモード(熱起電力)、ドライ回路低電力接触抵抗(接続端子)、PWM パルス電流測定モード 注文コード20342568 品番GOM-805
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

50,000カウント
高精度:0.05%
4線抵抗測定
テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ
測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒
機能:温度補償測定機能、遅延測定
設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出
GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル
インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O
GPIB(工場出荷時オプション)

付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル) 仕様4桁1/2、50000 カウント、ドライブモード、ドライ回路測定付、パルスモード(熱起電力)、ドライ回路低電力接触抵抗(接続端子)、PWM パルス電流測定モード 質量(kg)約3 電源AC100〜240V±10%、50-60Hz、25VA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む) インターフェースUSB、RS-232C、GP-IB 測定レンジ50000mΩ/1A〜50000MΩ/1μA、10 レンジ 測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60reading 回路DRY回路:開放回路電圧50mV以下、500mΩ/100mA〜50Ω/1mA、3レンジ RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする