スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20342954 品番GSP-730
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

周波数範囲:150kHz 3GHz
スパン 1MHz〜3GHz、フルスパン, ゼロスパン
RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
リファレンスレベル範囲:-40dBm〜+20dBm
入力:N型-メスプラグ、50Ω
振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択
平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz)
スイープ時間:300ms〜8.4s(SPAN設定により自動切り替え)
電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER
マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個
USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用
USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能
VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能
5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480)
PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能

付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード 仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存 質量(kg)約2.2 消費電力(W)約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115 入力N型-メスプラグ、50Ω 電源電圧(V)AC100〜240、50/60Hz インターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート ディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480 周波数範囲150kHz〜3GHz 表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択 RoHS指令(10物質対応)対応 RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz リファレンスレベル-40dBm〜+20dBm
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:351

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする