GTL-105A オプション 出力ケーブル 最大電流3A テストリード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20343033

オプション 出力ケーブル 最大電流3A テストリード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20343033品番GTL-105A
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
適合機種最大電流3A テストリード長さ(m)約1電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする