オプション 4線テストリード

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20343042 品番GTL-108A
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

4線テストリード

適合機種DC 〜 200kHz 4線抵抗測定用テストリード 1.1m タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用) 長さ(m)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20343042
2020-04-21
用途:
1Ω以下の低抵抗測定。当面はリアクトル巻線抵抗値の測定
教育・研究機関

コストパフォーマンスがとても高い商品です。通常は2〜4倍くらいの価格ですが、私の用途では十分な機能です。
マルチメータ34401A(HP)4W抵抗測定モードで活用しています。

おすすめです。

対象商品:
20343042
2017-03-17
用途:
測定検査
製造業

クリップ部分は金メッキでとても良い感触でしたが、ジャック部分が金では無かったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする