受動電圧プローブ 250MHz/×100

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20343365 品番HP-9258
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
適合機種250MHz 100:1 オシロスコープ用プローブ 備考全モデル タイプ減衰器×100 機能リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz)250 入力インピーダンス1MΩ/約7pF 最大入力電圧1.5kVrms 立ち上がり時間約1.4ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)10〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする