※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCRメータ LCR-6000シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定周波数範囲10Hz〜100kHz 注文コード20343627 品番LCR-6100
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は測定周波数範囲など10種類から選べます 他の種類を見る

高精度の基本確度:0.05%
高速測定:最高25ms(40回/秒)
測定パラメータとモニタを四つを同時に表示:
測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%
モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
DC抵抗測定
Auto Level Control (ALC) 機能
リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。
内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V)
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)

付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A 質量(kg)約3 電源(V)AC100〜240、50〜60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312 最大消費電力(W)30 インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用) ディスプレイ3.5インチカラー液晶 測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒) アズワン品番2-1438-11 RoHS指令(10物質対応)対応 測定周波数範囲10Hz〜100kHz パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| 基本確度0.05%
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする