※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子負荷装置 LSGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20343776 品番LSG-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥598,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

175W/350W/1050Wの全3モデル
動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV
高精度TFTカラーLCD搭載
高精度、高分解能(10uA)
高速スルーレート(16A/us)
シーケンス機能搭載
パラレル接続可能
外部アナログ制御/モニター出力端子
RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション
スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW
保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)

入力1050W/150V/210A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)427.8×124×400.5 質量(kg)約17 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

電池の放電試験を自動で行うBATT機能動画
電源装置のOCP動作を確認するOCPテスト機能動画
ソーラーパネルの最大出力電力を確認するMPPT機能動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20343776 LSG-1050 04869229 LSG-1050A LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 1個 589,800 税込648,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする