※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LW75-151DV7A 多入力電子負荷装置 LWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20343837 LW75-151DV7A 多入力電子負荷装置 LWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20343837

多入力電子負荷装置 LWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20343837 品番LW75-151DV7A
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

多入力負荷装備
多チャンネル入力および独立コントロール
CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード
4点プリセット機能
リモートセンシング機能
オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応

質量(kg)約7.1 チャンネル数2 入力75W/150V/15A 入力端子前面+背面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする