※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の オシロスコープ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の オシロスコープその他関連用品
受動電圧プローブ 150MHz ×10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20344205
品番
PC-26
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合機種
150MHz 10:1 オシロスコープ用 BNC-BNC ケーブル
備考
BNC-BNC
タイプ
減衰器×10
機能
リードアウト対応:○
周波数帯域(MHz)
150
入力インピーダンス
10MΩ/13pF
最大入力電圧
DC600
立ち上がり時間
約2.3ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
20〜35