テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の オシロスコープ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の オシロスコープその他関連用品
受動電圧プローブ 100MHz 10:1
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20344232
品番
PC-52
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合機種
100MHz 10:1/1:1切替付き オシロスコープ用プローブ
タイプ
減衰器×10、×1
機能
リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)
100、6
入力インピーダンス
10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下
最大入力電圧
DC600
立ち上がり時間
約3.5ns、約58ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
20〜35、-