テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の オシロスコープ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の オシロスコープその他関連用品
受動電圧プローブ 150MHz ×10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20344266
品番
PC-59
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
適合機種
50MHz 10:1 オシロスコープ用プローブ
タイプ
減衰器×10
機能
リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)
150
入力インピーダンス
10MΩ/12.5pF
最大入力電圧
DC600
立ち上がり時間
約2.3ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
20〜35