※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20F

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(P) PNPオープンコレクタ1出力 仕様(-) 取扱説明書 配管(M5) M5めねじ 注文コード20344425 品番ZSE20F-P-M5-LD
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は出力仕様・仕様・配管など41種類から選べます 他の種類を見る
仕様(-) 取扱説明書 オプション(D) パネルマウントアダプタ + 前面保護カバー 配管(M5) M5めねじ 表示単位(-) 単位切換機能付 出力仕様(P) PNPオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F) -100 〜 100 リード線(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする