PSF-800H 高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20344582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台定格出力電流(A)6注文コード20344582品番PSF-800H
参考基準価格(税別)¥370,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
高電圧0~800V可変
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力

仕様●対接地電圧:±DC1000V質量(kg)約6定格出力電流(A)6入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338出力点数1分解能100mV/10mA/10W冷却方式ファンモータによる強制空冷応答時間過渡応答:7ms消費電力(VA)1120定格出力電力(W)800入力変動CV:100mV、CC:13mA定格出力電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応リップルCV:(2A以下の電流の時)25mVrms(2Aを超える電流の時)40mVrms、CC:20mArms
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする