曜日別特売
PU40-85-S2 薄型直流安定化電源 PUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20345264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型直流安定化電源 PUシリーズ

商品レビューを投稿する
106日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送106日以内出荷とは
内容量1台出力電圧(V)0~40出力電流(A)0~85注文コード20345264品番PU40-85-S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

薄型直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応
ACケーブル別売(フルラックサイズ)

出力電流(A)0~85出力電圧(V)0~40質量(kg)13.0以下出力40V/85A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423.0×88.0×442.5(フルラックサイズ)保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧単相200V
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする