※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台出力電圧(V)0~80出力電流(A)0~19注文コード20345352品番PU80-19
参考基準価格(税別)¥297,000販売価格(税込)¥326,480販売価格(税別)
この商品は出力電圧・出力電流・校正証明書など71種類から選べます他の種類を見る 薄型直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応
ACケーブル別売(フルラックサイズ)