※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード20345797
品番USG-LF44
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
PCからUSB経由でコントロール
出力電力:-30dBm〜0dBm 1dBステップ
周波数分解能:10kHz
出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ
インターフェイス:USB2.0
電源:USBパスパワー
RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ω