コンボイRS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20346043 品番CNV-RS
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。

材質(筒/グリップ)金属/樹脂 用途ベルト式コーキングガン 仕様T3システム、X2システム 適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番753-7662 全長(mm)395 質量(g)741 全高(mm)193 危険物の類別非危険物 直径(mm)(筒)58 押出量7
注意
※本製品には通電性があります感電に注意して下さい 製品仕様は予告なく変更する場合がございます予めご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20346043
2025-01-25
用途:
コーキング工事
建設業・工事業

恐らく商品としては良いものなんだと思うけど、握りのとこ少し大きいんですよ。自分そこまで手は小さくないと思うんだけど」ストレス

2019-01-14
用途:
自動車ガラス施工
自動車・二輪車・自転車関連業

偶に自動車メーカー純正シーラー(カートリッジ・高粘度)を使用する機会が出来たので、試しに購入しましたが、昨今の高粘度や高強度接着用のシーラーでの使用にはまったく向いていません。2段階の粘度切り替えが有りますが、高粘度にしても排出量が極端に減るだけで、握る握力は殆ど変わりませんと言うか、重すぎて腱鞘炎になりそうな位です。
それに、ハンドル部が樹脂製の為にたわみが生じ、握力にリニアにシーラーが排出されずに、握り始めてから遅れて「むにゅ〜」て感じで出るので、ガンコントロールも最悪です。
ですので、高粘度ウレタンシーラーでの使用目的でしたら大人しく高粘度向けの製品を検討された方が宜しいです。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする