リンレイ
リンレイの 洗剤
リンレイの キッチン・厨房用洗剤
リンレイの キッチン周り洗剤
オイルハンター(スタンダード)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(18L)
注文コード
20346122
品番
711027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
あらゆる油汚れに優れた洗浄性能を発揮し、作業者に負担をかけることなく使用できるスタンダード洗剤です。
作業性にも優れ、仕上りだけでなく、作業時間短縮も実現しています。原液〜100倍希釈使用です。
使用場所
厨房、客室
用途
テーブル、調理台、換気扇、客室床面、フライヤー、ガスコンロなど汚れやすいあらゆる場所の油汚れ
トラスコ品番
759-0059
材質
主成分:非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤
容量(L)
18
希釈倍率
頑固な汚れ/原液〜20倍、通常の汚れ/20〜30倍、軽度の汚れ/30〜100倍
アズワン品番
64-8883-84
繰り返し・詰め替え
対応