※着用例

000-9642 職人DARWING-T ダイヤ工業 20347032 000-9642 職人DARWING-T ダイヤ工業 20347032 000-9642 職人DARWING-T ダイヤ工業 20347032 000-9642 職人DARWING-T ダイヤ工業 20347032 000-9642 職人DARWING-T ダイヤ工業 20347032 000-9642 職人DARWING-T ダイヤ工業 20347032

職人DARWING-T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20347032 品番 000-9642
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

T型のサポートベルトにより、中腰作業や前掲作業での腰・背中のサポートを行います。腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。股間部は前開きでお手洗いもスムーズです。特許構造によりインナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。抗菌消臭素材です。蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。

グレー×ブラック サイズL 用途建設業に携わる方の疲労軽減に トラスコ品番776-3956 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン 質量(g)300 胸囲(cm)80〜105 ウエスト(cm)75〜100 適応胸囲(cm)80〜105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする