ツメブラシ(HACCP対応)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20347163 品番 TNB-H-GN
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

長さ(mm)100 幅(mm)55 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)150 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 用途衛生管理が必要な場所や使用区域管理を行う工場・施設などでの爪清掃用 トラスコ品番759-6138 グリーン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16293698
2019-11-06
用途:
作業後の手洗い
FLEXible 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

固めの腰があるブラシがとても良いです。  ブラシが広がらないのでコストパフォーマンスも良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする