TRUSCO
ハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
グリーン
ブルー
レッド
ホワイト
イエロー
グリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20347188
品番
THB-S-GN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
トラスコ品番
759-6065
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)
50
色
グリーン
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
137
縦(mm)
160
横(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応