GAS18V-LIH バッテリークリーナー 18Vタイプ BOSCH(ボッシュ) 20347312 GAS18V-LIH バッテリークリーナー 18Vタイプ BOSCH(ボッシュ) 20347312 GAS18V-LIH バッテリークリーナー 18Vタイプ BOSCH(ボッシュ) 20347312 GAS18V-LIH バッテリークリーナー 18Vタイプ BOSCH(ボッシュ) 20347312 GAS18V-LIH バッテリークリーナー 18Vタイプ BOSCH(ボッシュ) 20347312

バッテリークリーナー 18Vタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20347312 品番GAS18V-LIH
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

HEPAフィルター採用で、微細なホコリもしっかりキャッチします。クラス最高の吸込仕事率(ハイパワー)&連続作業時間です。

トラスコ品番732-9890 セット内容HEPAフィルター、床用ノズル、すき間ノズル、延長パイプ 材質ポリアミド樹脂 幅(mm)450 高さ(mm)123 奥行(mm)120 容量(L)【集じん】0.7 吸込仕事率(W)32 騒音値(dB)70.5 連続使用時間約27分(H)、約60分(L)※3.0Ahバッテリー使用時 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)※3.0Ahバッテリー使用時 バッテリー電圧(V)18 最大真空圧(kPa)4 最大風量(L/min)1.2
注意
※充電器は電池パック別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20347312
2024-04-06
用途:
サイクロンではないので
個人のお客様

今どきのサイクロンタイプでない上に、ろ過フィルターが微粒子まで捉えるので、目詰まりが頻繁に起こる。
こまめにフィルター掃除をすれば問題ないが、かなり面倒ではある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする