ユニット
ユニットの スタッフ・ポール
ユニットの 測量用ポール
スノーポール 剣先付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
20347416
品番
WT-1081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
鋼管に樹脂被覆を特殊接着剤で施しているので長期間の使用でも被覆にひび割れや剥がれの心配がありません。寒さでも割れや剥がれの心配のない反射シート(赤色)を採用しています。
長さ(mm)
2000
用途
積雪場所での境界判別視線誘導標
トラスコ品番
494-1241
材質
樹脂被覆鋼管
寸法(mm)
38Φ×2000
質量(kg)
約1.85
摘要
赤色2段反射(300mm)/剣先付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません